※A形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ L形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
050(12.7mm)
歯数
10
形状
A形
注文コード
47863286
品番
10L050A
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
2.5
寸法LA(mm)
19
外径O.D.(Φmm)
29.56
寸法W(mm)
14
最大軸穴径d(Φmm)
14
最小軸穴径d(Φmm)
6
適合フランジ外径D(mm)
35
適合フランジ内径P(mm)
22
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
10
呼び幅
050(12.7mm)
付属品
フランジ
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
9.525
適合フランジ
F-103522
概略質量(kg)
0.08
歯形
L
ピッチ径(Φmm)
30.32
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。