曜日別特売
12L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47865605

※B形

12L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47865605
12L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47865605
12L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47865605

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個呼び幅050(12.7mm)歯数12形状B形注文コード47865605品番12L050B
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法D(mm)25寸法H(mm)2.5寸法K(mm)12寸法LA(mm)19寸法LB(mm)31外径O.D.(Φmm)35.62寸法W(mm)14最大軸穴径d(Φmm)18最小軸穴径d(Φmm)8適合フランジ外径D(mm)43適合フランジ内径P(mm)28適合フランジ厚t(mm)1歯数12呼び幅050(12.7mm)付属品フランジ材質鋼材形状B形種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525適合フランジF-104328概略質量(kg)0.21歯形Lピッチ径(Φmm)36.38
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする