※A形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ L形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
075(19.0mm)
歯数
12
形状
A形
注文コード
47865614
品番
12L075A
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
2.5
寸法LA(mm)
26
外径O.D.(Φmm)
35.62
寸法W(mm)
21
最大軸穴径d(Φmm)
18
最小軸穴径d(Φmm)
8
適合フランジ外径D(mm)
43
適合フランジ内径P(mm)
28
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
12
呼び幅
075(19.0mm)
付属品
フランジ
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
9.525
適合フランジ
F-104328
概略質量(kg)
0.17
歯形
L
ピッチ径(Φmm)
36.38
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。