※A形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ L形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
050(12.7mm)
歯数
14
形状
A形
注文コード
47867075
品番
14L050A
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
2.5
寸法LA(mm)
19
外径O.D.(Φmm)
41.68
寸法W(mm)
14
最大軸穴径d(Φmm)
20
最小軸穴径d(Φmm)
10
適合フランジ外径D(mm)
47
適合フランジ内径P(mm)
34
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
14
呼び幅
050(12.7mm)
付属品
フランジ
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
9.525
適合フランジ
F-104734
概略質量(kg)
0.17
歯形
L
ピッチ径(Φmm)
42.45
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。