※A形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ L形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
100(25.4mm)
歯数
16
形状
A形
注文コード
47874075
品番
16L100A
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
2.5
寸法LA(mm)
33
外径O.D.(Φmm)
47.75
寸法W(mm)
28
最大軸穴径d(Φmm)
22
最小軸穴径d(Φmm)
12
適合フランジ外径D(mm)
55
適合フランジ内径P(mm)
39
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
16
呼び幅
100(25.4mm)
付属品
フランジ
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
9.525
適合フランジ
F-165539
概略質量(kg)
0.4
歯形
L
ピッチ径(Φmm)
48.51
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。