※B形

16L100B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47874084 16L100B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47874084 16L100B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47874084

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅100(25.4mm) 歯数16 形状B形 注文コード47874084 品番16L100B
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は呼び幅・歯数・形状など138種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)34 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)33 寸法LB(mm)45 外径O.D.(Φmm)47.75 寸法W(mm)28 最大軸穴径d(Φmm)22 最小軸穴径d(Φmm)12 適合フランジ外径D(mm)55 適合フランジ内径P(mm)39 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数16 呼び幅100(25.4mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状B形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)9.525 適合フランジF-165539 概略質量(kg)0.63 歯形L ピッチ径(Φmm)48.51
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする