寸法D(mm)38
寸法H(mm)2.5
寸法K(mm)12
寸法LA(mm)19
寸法LB(mm)31
外径O.D.(Φmm)56.84
寸法W(mm)14
最大軸穴径d(Φmm)24
最小軸穴径d(Φmm)12
適合フランジ外径D(mm)65
適合フランジ内径P(mm)50
適合フランジ厚t(mm)1.6
歯数19
呼び幅050(12.7mm)
付属品フランジ
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)9.525
適合フランジF-166550
概略質量(kg)0.53
歯形L
ピッチ径(Φmm)57.61