寸法D(mm)40
寸法H(mm)3.5
寸法K(mm)15
寸法LA(mm)24
寸法LB(mm)39
外径O.D.(Φmm)52.1
寸法PLD(mm)0.686
寸法W(mm)17
最小軸穴径d(Φmm)12
最大軸穴径d(Φmm)24
適合フランジ外径D(mm)62
適合フランジ内径P(mm)44
適合フランジ厚t(mm)2.3
歯数21
呼び幅15mm
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)8
適合フランジF-236244
概略質量(kg)0.48
歯形S8M
ピッチ径(Φmm)53.48