H-25N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47931852 H-25N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47931852 H-25N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47931852

マックスターウェッジプーリ用ブッシング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)25 形状H 注文コード47931852 品番H-25N-JIS
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は軸穴径・形状など119種類から選べます 他の種類を見る

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

小径D(Φmm)39.888 大径D(Φmm)41.275 寸法H(mm)63.2 寸法L(mm)31.7 寸法R(mm)3.2 寸法S(mm)4 寸法T(mm)25.4 寸法U(mm)6.3 寸法V(mm)50.8 寸法X(mm)22.2 寸法Y(mm)4.8 軸穴径(mm)25 仕様新JIS規格 形状H タイプタイプ1 概略質量(kg)0.34 ボルト数2 キー寸法(mm)8×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする