P1-35N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47936725 P1-35N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47936725 P1-35N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47936725

マックスターウェッジプーリ用ブッシング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)35 形状P1 注文コード47936725 品番P1-35N-JIS
参考基準価格(税別)¥9,090 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は軸穴径・形状など119種類から選べます 他の種類を見る

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

小径D(Φmm)47.132 大径D(Φmm)49.213 寸法H(mm)76.2 寸法L(mm)49.2 寸法R(mm)5.6 寸法S(mm)5.5 寸法T(mm)38.9 寸法U(mm)10.3 寸法V(mm)61.9 寸法W(mm)10 寸法X(mm)33.3 寸法Y(mm)5.6 軸穴径(mm)35 仕様新JIS規格 形状P1 タイプタイプ1 概略質量(kg)0.57 ボルト数3 キー寸法(mm)10×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする