Q1-25N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47936786 Q1-25N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47936786 Q1-25N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47936786

マックスターウェッジプーリ用ブッシング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)25 形状Q1 注文コード47936786 品番Q1-25N-JIS
参考基準価格(税別)¥11,230 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は軸穴径・形状など119種類から選べます 他の種類を見る

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

小径D(Φmm)70.25 大径D(Φmm)73.025 寸法H(mm)104.8 寸法L(mm)63.5 寸法R(mm)5.6 寸法S(mm)7 寸法T(mm)50 寸法U(mm)13.5 寸法V(mm)85.7 寸法W(mm)12 寸法X(mm)44.4 寸法Y(mm)5.6 軸穴径(mm)25 仕様新JIS規格 形状Q1 タイプタイプ1 概略質量(kg)1.6 ボルト数3 キー寸法(mm)8×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする