曜日別特売
RF2050R-1B1000T-S2617B バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2050 椿本チエイン 48160262

※Rローラ

バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2050

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.RF2050R歯数-軸穴径(Φmm)17注文コード48160262品番RF2050R-1B1000T-S2617B
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)8.9チェーンNo.RF2050R軸穴種別面圧タイプ歯数-軸穴径(Φmm)17材質スチール取付方式B寸法L1(mm)14締付トルク(N・m)8.3寸法Df(mm)42締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ長さL(mm)28ハブ径DH(mm)73寸法DC(mm)32最大伝達トルク(N・m)237外径Do(Φmm)117ローラ形式Rローラローラーピッチ円径dp(mm)102.75作用歯数10スリーブ枠番S2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする