※Rローラ
椿本チエイン
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF2060R
歯数
-
軸穴径(Φmm)
35
注文コード
48177674
品番
RF2060R-1B1000T-S4835A
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
ハブ径D
H
(mm)
83
寸法DC(mm)
46
寸法Df(mm)
56
外径Do(Φmm)
140
寸法L1(mm)
15.5
ローラーピッチ円径dp(mm)
123.29
ハブ長さL(mm)
45
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
-
歯幅(mm)
11.9
軸穴径(Φmm)
35
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
チェーンNo.
RF2060R
材質
スチール
取付方式
A
締付トルク(N・m)
8.3
締付ボルト(本数)
8
締付ボルト(サイズ)
M5×20
最大伝達トルク(N・m)
595
ローラ形式
Rローラ
作用歯数
10
スリーブ枠番
S4