※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
バイピッチチェーン用スプロケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF2060S
歯数
25
軸穴径(Φmm)
~55
注文コード
48187361
品番
RF2060S-1B1212T
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RF2060S
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
25
軸穴径(Φmm)
~55
材質
スチール
ハブ長さL(mm)
45
ハブ径D
H
(mm)
83
下穴径d(Φmm)
18
外径Do(Φmm)
162
ローラ形式
Sローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)
153.2
作用歯数
12.5