椿本チエイン
バイピッチチェーン用スプロケット
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF2080S
歯数
21
軸穴径(Φmm)
~63
注文コード
48199794
品番
RF2080S-1B1012T
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RF2080S
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
21
軸穴径(Φmm)
~63
材質
スチール
ハブ長さL(mm)
40
ハブ径D
H
(mm)
93
下穴径d(Φmm)
23
外径Do(Φmm)
184
ローラ形式
Sローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)
172.35
作用歯数
10.5