椿本チエイン
RS40 スプロケット 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
14
タイプ
ストロング品
注文コード
48263451
品番
RS40-1A14TQ
参考基準価格(税別)
¥964
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
歯数・タイプ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
14
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材
形状
1A
チェーンピッチ(mm)
12.7
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
0.12
ピッチ径(Dp)(Φmm)
57.07
外径(Do)(Φmm)
63
ローラ径(Φmm)
7.92
下穴径d(Φmm)
16