椿本チエイン
RS40 スプロケット 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
20
タイプ
ストロング品
注文コード
48263512
品番
RS40-1A20TQ
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
歯数・タイプ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
20
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材
形状
1A
チェーンピッチ(mm)
12.7
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
0.26
ピッチ径(Dp)(Φmm)
81.18
外径(Do)(Φmm)
88
ローラ径(Φmm)
7.92
下穴径d(Φmm)
16