変換コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48283894 品番SMAJ-A-SMBP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。

用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用 材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅 種類コネクタ 表面処理金めっき(Au) 定格電圧 AC V250 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.3以下(DC〜4GHz) 使用周波数(GHz)4 コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする