※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
RS50 スプロケット 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
22
タイプ
ストロング品
注文コード
48286287
品番
RS50-1A22TQ
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
歯数・タイプ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
8.9
チェーンNo.
RS50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
22
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材
形状
1A
チェーンピッチ(mm)
15.875
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
0.61
ピッチ径(Dp)(Φmm)
111.55
外径(Do)(Φmm)
120
ローラ径(Φmm)
10.16
下穴径d(Φmm)
18