曜日別特売
T3538-040STW-030D-75-4F 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME 48452540

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
12
注文コード
48452540
品番
T3538-040STW-030D-75-4F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。

用途
SUS併用△
材質
超硬合金
形状
スクエア
刃数
4
全長(mm)
75
シリーズ
エンドミル|3538ST
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
4
有効長(mm)
12
表面処理
AlTiNコーティング
ネック型
ネックなし
刃先
ギャッシュ付き
リード角(°)
35/38
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【エンドミル】テーブル送りVf=10000で鉄を削る!!!!! TOTIMEの超高速加工!!! #12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする