エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
工具収納バスケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
48564260
品番
EA505AS-7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,258
販売価格(税別)
¥
4,780
バスケットに入れる
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。握りやすい大型ハンドル。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
370×320×245
色
レッド
材質
高耐衝撃性コーポリマー樹脂
寸法(mm)
370×320×245
容量(L)
15
入数(個)
4