F10HC <衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁 大和バルブ 48606305

<衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
呼び径(A)125A
呼び径(B)5
内容量1台注文コード48606305品番F10HC
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

衝撃吸収式

呼び径(A)125A呼び径(B)5呼び圧力10K材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト寸法L(mm)220寸法H(mm)155接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4呼び径(inch)5バルブ種類ハンマレスチェッキ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする