曜日別特売
B43 VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT 48676382

B43 VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT 48676382
B43 VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT 48676382

VベルトB形(スタンダード)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本有効ピッチ周長さ(mm)1093呼び番号43インチ注文コード48676382品番B43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。

ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11有効ピッチ周長さ(mm)1093呼び番号43インチ種別B材質(ベルト)ゴム質量(kg)0.203種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)125ベルト形B
関連資料:(0.75MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48676285
2025-03-18
用途: トラクター用に

トラクターのヒビ割れて腰のなくなってきたペルトの交換に使用したが調子が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 48676337
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時
祐宝丸

様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

対象商品 : 48676653
2023-01-05
用途: 機械のメンテナンス

3ヵ月間、問題なく使用中。この先、半年、一年と経過して国産と同等であれば今後も継続使用としたい。

対象商品 : 48676495
2022-04-13
用途: 機械のメンテナンス

熱を持たないところで使用する
産業機械や農業機械の使用では熱を持つため耐久性が落ちる
使用頻度との兼ね合いでコストパフォーマンスが良いので
早めに交換するのを前提で使用するのもいいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 48676276
2021-11-11
用途: 農機具用に
農・林・水産業

バンドーや三ツ星も検討しましたが、安かったので購入してみました。

対象商品 : 48676294
2021-06-25
用途: 養殖帆立のゴミを取る機械
農・林・水産業

硬めでどうか不安でした
機械によってですが、
こちらで使っている機械には逆に適してます
擦り減りが少なく安値!!のびもまだ感じません!

対象商品 : 48676723
2021-06-09
用途: メンテナンス
有限会社 田代製材所製造業

他のメーカーと比べて遜色なく安い。
ただ同じ長さで多少の誤差があるが許容範囲。

対象商品 : 48676705
2021-08-05
用途: 草刈り機

草刈り機など、長時間の高負荷には弱いのかもしれません。
とは言え、通常の強度は持っていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする