曜日別特売
GT-R ストロングケース JEJアステージ 48878147

ストロングケース

(28件のレビュー)
取扱い終了
内寸法(mm)440×130×305
質量(kg)約2.5
内容量1個注文コード48878147品番GT-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)150×465×355内寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×130×305耐荷重(kg)20付属品肩掛けベルト・鍵×2個・仕切板×2枚材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF質量(kg)約2.5レッド内寸法(mm)440×130×305外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×150×355鍵有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: 備え付けのツールボックス
その他業種

大きさ、形状とも適切で持ち運びしやすく使いやすい。外装も手触りがよく居室においても違和感がない。ただ、蓋の側に厚みがあるのでその分の空間が無駄になりやすい。ポケットがあるとより便利に使えると思います。

対象商品 : 33481971
2023-07-12
用途: 精密機器・運搬用
サービス業

強度・施錠・内部仕切りも便利なTOOL・BOXです

対象商品 : 48878156
2020-12-16
用途: スマートフォンなどの精密機械の運搬、出張時のサブバッグとして
Maestro-Jun卸売・小売業

非常に頑強なのでPCやスマートフォン保護に大活躍しています。
中のゴム製パテーションは少しセットしづらいですが、好みの幅、レイアウトにカスタマイズできるので何かと便利です。仕切りがあることで、ショルダーにして使っても中身が散乱する心配もありません。
RIMOWAなどブランドもののジェラルミンケースのようなものを安価で探していたので、いい買い物ができました。
欲を言いますと、ショルダーベルトのクオリティをもう少し高めてほしいです。
あまり重く詰め込むとすぐに緩んでしまいます。

対象商品 : 33481953
2021-01-15
用途: OA機器メンテナンス時

とても軽くて使いやすい。工具差がゴムなのは良いと思います。仕切り板はもう一枚あれば尚よかったと思います。

対象商品 : 33481953
2020-11-21
用途: 工具入れ
合同会社寿デンソー

軽くて丈夫で良い商品です。どこの工具入れも蓋側の工具差しが駄目になるのでMonotaROさんで汎用品を作ってみたらどうですか?

対象商品 : 48878156
2021-01-23
用途: 商材の運搬
その他業種

ピッタリサイズでよかったです。中の匂いが気になる。

対象商品 : 48878147
2020-06-14
用途: 顧客の工場へ訪問時に計測機と資料を持ち運ぶため
製造業

物が汚れる工場なので丈夫そうなので、口コミを見て決めた。なかなか良い。アルミケースだと似たのが沢山あり、あえて赤に。やや目立つから自覚をもって行動できそうだ。出張にもこのまま使えそうだ。

対象商品 : 48878165
2020-06-14
用途: 工具入れ
サービス業

良いところ
・スペースを取らないちょうどよい大きさ
・ある程度の防水
不便な点
・今のところ特にないです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする