JEJアステージ
JEJアステージの 物品棚/収納用品
JEJアステージの ツールボックス/ツールバッグ
JEJアステージの 樹脂製(プラスチック)
ツールパワー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48878323
品番
LT-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐久性に優れたハードタイプボックス。ブラックのカラーリングで、よりハード志向のユーザーに向けた商品です
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
410×194×130
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
194