前田シェルサービス
前田シェルサービスの 空圧補器
前田シェルサービスの 空圧補器関連商品
抗菌レマン・ドライフィルター用交換カートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48970381
品番
SP-107-1F
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
レマン・ドライフィルタースケルトン用交換エレメントです。
用途
半導体、精密計測器、制御盤内エアブロー、食品、薬品、医療機器、電子機器製造。
トラスコ品番
401-1953
適合機種
SPG-107A-AB・SP-107A-AB-3
セット内容
ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、ホース口金、ホース、プッシュピン
幅(mm)
148
接続口径
Rp1/2インチ
高さ(mm)
295
質量(g)
15
奥行(mm)
121
使用圧力(MPa)
0.3〜0.7
ろ過精度(μm)
3
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
750