IR-307 放射温度計 カスタム 48971142

放射温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48971142 品番IR-307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1〜1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ

放射率0.10〜1.00 仕様距離対測定範囲比(D対S):30対1 トラスコ品番408-1897 材質ABS樹脂 質量(g)254 電源単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃)-60〜760 測定精度放射温度/±2%または±3℃のどちらか大きい方、熱電対/±1%または±1℃のどちらか大きい方 温度表示(最小)0.1/1℃ 温度表示方式デジタル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×121×195 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする