1460NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002545 1460NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002545 1460NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002545

ミディアムケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)3.97 注文コード49002545 品番1460NFBK
参考基準価格(税別)¥88,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は質量など4種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)529×323×324 有効内寸法・幅(mm)471 有効内寸法・奥行(mm)252 有効内寸法・高さ(mm)277 タイプウレタンフォームなし 用途一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-5634 質量(kg)3.97 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 構造ツインリブ Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)529 外寸法・高さ(mm)324 外寸法・奥行(mm)323
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする