用途一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)529×323×324有効内寸法・幅(mm)471有効内寸法・奥行(mm)252有効内寸法・高さ(mm)277タイプウレタンフォーム付仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-5651質量(kg)5.66色OD材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブOリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)529外寸法・高さ(mm)324外寸法・奥行(mm)323