外寸(幅×奥行×高さ)(mm)952×689×365
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)863×609×317
クッションウレタンフォーム付
色黒
用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、南京錠径:9.5mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
トラスコ品番420-6282
質量(kg)17.24
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)952
外寸法・高さ(mm)365
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)689
材質(クッション)ウレタンフォーム
有効内寸法・奥行(mm)609
有効内寸法・高さ(mm)317
有効内寸法・幅(mm)863