ストームケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49004006 品番 IM2875NFBK
参考基準価格(税別)¥134,080 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

大型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)632×602×333 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)571×536×289 クッションウレタンフォームなし 用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-7092 質量(kg)9.12 材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) タイプウレタンフォームなし Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)632 外寸法・高さ(mm)333 外寸法・奥行(mm)602 有効内寸法・奥行(mm)536 有効内寸法・高さ(mm)289 有効内寸法・幅(mm)571
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする