外寸(幅×奥行×高さ)(mm)632×602×333
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)571×536×289
クッションウレタンフォームなし
色OD
用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
トラスコ品番420-7106
質量(kg)9.12
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
タイプウレタンフォームなし
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)632
外寸法・高さ(mm)333
外寸法・奥行(mm)602
有効内寸法・奥行(mm)536
有効内寸法・高さ(mm)289
有効内寸法・幅(mm)571