用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)632×602×333内寸(幅×奥行×高さ)(mm)571×536×289クッションウレタンフォーム付色OD仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-7114質量(kg)11.16材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)タイプウレタンフォーム付Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)632外寸法・高さ(mm)333外寸法・奥行(mm)602有効内寸法・奥行(mm)536有効内寸法・高さ(mm)289有効内寸法・幅(mm)571