ストームケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)13.38 注文コード49004076 品番IM2975BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥169,740 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は色・質量など4種類から選べます 他の種類を見る

大型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)795×518×394 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)736×457×267 クッションウレタンフォーム付 用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-7165 質量(kg)13.38 材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) タイプウレタンフォーム付 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)795 外寸法・高さ(mm)394 外寸法・奥行(mm)518 有効内寸法・奥行(mm)457 有効内寸法・高さ(mm)267 有効内寸法・幅(mm)736
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする