ノベルティボックス

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49023046 品番 103152
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

カッターナイフやドライバーなど、ちょっとしたライトツール入れに最適です。中皿は取り外し可です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)270×147×87 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)270×147×87 クリア/レッド 付属品中皿 トラスコ品番402-8643 材質中皿・ハンドル/耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.378 材質(本体)PP 質量(g)378 タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)87 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)270×147×87 外寸法・奥行(mm)147

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49023064
2026-02-27
用途:
小物入

中に入れる物の容量を図って購入したので、ぴったり収まったが、中のトレイは不要だったため余ってしまった。トレイ無でこのサイズもぜひラインナップしてほしい

対象商品:
49023107
2024-07-08
用途:
自動車用A/Cオイル注入機材入れとして

オートガスチャージャーの上に置いて使っています(両面テープにて固定)以前はR12・1342・でしたが最近は1234タイプも出てきて 以前からの格納ケースでは間に合わなくなり こちらにチェンジです 補修部品も入れられて大濃さもちょうどよく助かっています

対象商品:
49023107
2024-05-27
用途:
エアコンオイル補充器の格納容器として

134から1234ガス追加になり 既存のケースでは手狭になり採用です 上の小物入れは仕切りが変更できて小物部品を入れて置けて便利です 下部スペースも2種類のアタッチメントを入れて置けて便利です

対象商品:
49023046
2022-11-07
用途:
小物部品整理
サービス業

ちょっとしたねじ部品、ドリルビット統制利用に使用しています。しいて言えば上の部分は、仕切りが変更できるとさいこうですね?

対象商品:
49023055
2022-06-30
用途:
測定機器の保管
電気・ガス・熱供給・水道業

作りもよくサイズも良いものがありとても満足しています

対象商品:
49023055
2018-05-23
用途:
各種部品の保管

サイズ,形状が良く使いやすい.
中皿を使用しないため,中皿無しを扱ってほしい.

対象商品:
49023116
2016-09-26
用途:
工具入れ
製造業

造りがしっかりしていて使いやすいです。

対象商品:
49023046
2015-12-09
用途:
小物入れ
サービス業

思っていたより小さかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする