曜日別特売
HB-LT ハンディBOX 明邦化学 49023073

ハンディBOX

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番402-8741
質量(kg)0.821
内容量1個注文コード49023073品番HB-LT
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

仕切板やトレーがないフリータイプなので大型物をたくさん収納できます。中身が一目でわかるクリアータイプです。

用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×215×198トラスコ品番402-8741質量(kg)0.821クリア材質(本体)PP質量(g)821タイプ中皿なし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×182×155外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×215×198RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49023073
2023-05-30
用途: しっかりしています
株式会社ライフサポートその他業種

日本製はさすがですね・・・
軽くて丈夫です。視すり入れにも良いでしょう・・・。

対象商品 : 49023073
2021-08-14
用途: 薬箱として

これまで薬箱として使っていたプラケースが壊れたので代替として購入しました。大きめ深めなので、チューブ入りのものも縦に入れられました。仕切りはありませんが、必要な分だけ自作すればいいのでむしろ好都合でした。

対象商品 : 49023082
2019-10-23
用途: 洗濯ピンチいれ
その他業種

しっかりしていて丈夫そう。サイズがいろいろあるとよいと思います。購入したものを中心に奥行きの大小があれば使い勝手が広がると思う。

対象商品 : 49023073
2019-04-09
用途: 車載工具入れに
サービス業

軽量で容量もあるので車載工具入れに使っています。
透明なので底のほうの工具も簡単に見つかり便利です。

対象商品 : 49023073
2018-09-05
用途: 工具、小物入れ

サイズは大きいですが、沢山入り、以外としっかりとしてる

対象商品 : 49023082
2018-09-17
用途: 釣りの仕掛け入れ。

いつも利用してます。少し耐久性に欠けます。もう少し丈夫にならないででしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする