ジャンクションシェル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49026467 品番 DC-C8-J13-F3-1R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

組立容易なツーピース構造(分割型)で、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
相手コネクタとの嵌合固定用ねじは、ドライバー操作のショートタイプと指で操作ができるロングスクリュータイプになります。

仕様
プラスチックフード
(嵌合固定ねじ)M3
適合(シェルサイズ)DC トラスコ品番417-8114 材質フード:ABS樹脂、クランプサドル、嵌合固定ねじ:鋼、ニッケルメッキ 質量(g)28.3 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 ねじショートスクリュー 寸法A(mm)47 寸法D(mm)75.3 コネクタ形状ジャンクションシェル 寸法B(mm)18 寸法C(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする