PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプストレートレバー 極数16極 注文コード49026494 品番PS-16PE-D4LT1-M1E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・極数など9種類から選べます 他の種類を見る

MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。
芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。
結線は安易に出来る圧接方式です。

トラスコ品番418-0933 材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ) 質量(g)5.4 タイプストレートレバー 極数16極 使用温度範囲(℃)-55to+105 寸法A(mm)17.78 耐電圧AC500V/1分間 寸法D(mm)35.56 定格電流(A)1 寸法E(mm)39.6 コネクタ形状ピンヘッダ 寸法B(mm)25.15 寸法C(mm)29.46 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 絶縁抵抗1000MΩ以上 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
注意
※ショートレバータイプを使用の場合は、相手側の圧接式ソケットには、ストレインリリーフを装着しないで使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする