トラスコ品番418-1476材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)質量(g)9.0タイプストレートレバー極数40極使用温度範囲(℃)-55to+105寸法A(mm)48.26耐電圧AC500V/1分間寸法D(mm)66.04定格電流(A)1寸法E(mm)70.1コネクタ形状ピンヘッダ寸法B(mm)55.63寸法C(mm)59.94仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)