仕様圧接式ソケット:PS-50SM-D4P-1CA/1DA
トラスコ品番418-1620
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)
質量(g)10.2
タイプストレートタイプ
極数50極
使用温度範囲(℃)-55to+105
耐電圧AC500V/1分間
定格電流(A)1
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
絶縁抵抗1000MΩ以上
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)