トラスコ品番418-0917
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、ソケットハウジング:ガラス入りPBT、ソケットコンタクト:リン青銅(接触部:ニッケル上金メッキ、その他:ニッケル上金フラッシュ)
質量(g)1.7
極数15
寸法A(mm)35.56
耐電圧AC1000V/1分間
列数1列型
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ
寸法B(mm)39.1
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)16以下
適合ハウジングPS-15SD-D4C2
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)