PS-LAシリーズ ソケットハウジング

(1件のレビュー)
115日以内出荷返品不可 115日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49027002 品番 PS-18SLA-D4C2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

PS-LAシリーズは実装高さ9.5mm、2.54mmピッチの小型、低背型コネクタです。
振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造により、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。

極数18極 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 コネクタ形状ソケットハウジング 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000 使用温度範囲(℃)-40to+85 材質PBT 質量(g)0.9 寸法A(mm)20.32 寸法B(mm)18.96 寸法C(mm)22.86 定格3A 耐電圧AC1000V/1分間 絶縁抵抗1000MΩ以上 トラスコ品番418-1042

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49027011
2017-04-26
用途:
製品に取り付ける

小ロットしか必要ないので1個から依頼できるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする