曜日別特売
PS-22SLA-D4C2 PS-LAシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業) 49027011

PS-LAシリーズ ソケットハウジング

(1件のレビュー)
112日以内出荷返品不可112日以内出荷とは
極数22極
内容量1個注文コード49027011品番PS-22SLA-D4C2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

PS-LAシリーズは実装高さ9.5mm、2.54mmピッチの小型、低背型コネクタです。
振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造により、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。

極数22極接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54コネクタ形状ソケットハウジング定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000使用温度範囲(℃)-40to+85材質PBT質量(g)1.2寸法A(mm)25.4寸法B(mm)24.04寸法C(mm)27.94定格3A耐電圧AC1000V/1分間絶縁抵抗1000MΩ以上トラスコ品番418-1174
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49027011
2017-04-26
用途: 製品に取り付ける

小ロットしか必要ないので1個から依頼できるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする