HB-377 ホットクッキング アルミIH対応圧力鍋 パール金属 49033818

HB-377 ホットクッキング アルミIH対応圧力鍋 パール金属 49033818
HB-377 ホットクッキング アルミIH対応圧力鍋 パール金属 49033818
HB-377 ホットクッキング アルミIH対応圧力鍋 パール金属 49033818
HB-377 ホットクッキング アルミIH対応圧力鍋 パール金属 49033818

ホットクッキング アルミIH対応圧力鍋

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)3
内容量1個注文コード49033818品番HB-377
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

アルミ製で超軽量。
時間短縮で経済的。
オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂全長(mm)395幅(mm)210高さ(mm)195仕様4合炊質量(g)1276容量(L)3表面処理本体・ふた:アルマイト耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150底面の厚さ(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49033863
2019-11-27
用途: 料理
その他業種

主にご飯を、炊くときに使っていますが、調理時間の短縮、出来上がったごはんの、美味しさには気にっています。それに野菜、お肉等の調理も最適です。

対象商品 : 49033863
2019-03-29
用途: 煮物や急ぎのおかず作り
惣菜かじや飲食業

アルミなので洗いが楽です。蒸し皿もあったら良かったです...

対象商品 : 49033818
2018-11-14
用途: 食品の短時間調理
学校法人日本大学教育・研究機関

圧力なべとしては使いやすいが、3回めに圧力調節用の重りのロックがとれてしまった。

対象商品 : 49033818
2018-06-27
用途: 炊飯、スープ
製造業

取っ手の根本の蒸気弁の位置が不正確でそのままでは非常に上がりにくかったです。取っ手の内側の位置決め溝にテープを張って修正したらよくなりました。幾何公差をきちんと見直してください。そもそも現在主流の回転ロック式はワンタッチで蓋を占められる反面鍋の構造が複雑になり、破損しやすい、高い加工精度を要するなど欠点もあります。TIFALの真似をするだけでなく本当にユーザの視点に立って企画しているのか疑問を感じます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする