曜日別特売
NW-16 ナイロンワッシャー ネオフレックス 49347147

ナイロンワッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)30.0
内径(Φmm)21.0
内容量1個注文コード49347147品番NW-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30
販売価格(税別)
27
外径(Φmm)30.0内径(Φmm)21.0材質樹脂製(ナイロン6)厚さ(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする