ネオフレックス
KCP-ZW45°アングルコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじサイズ
1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
厚鋼電線管ねじ
G-16
G-16
G-22
G-28
G-36
G-42
G-54
寸法D(mm)
20.3
20.3
26.0
32.6
41.5
47.2
59.0
寸法d(mm)
10.7
9.2
10.7
14.0
19.0
24.6
33.4
37.8
49.3
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49347856
品番
KCP-HAG12ZW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
構造
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
材質
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
保護等級
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
厚鋼電線管ねじ
G-16
ねじサイズ
1/2
寸法D(mm)
20.3
寸法H(mm)
26.0
寸法d(mm)
10.7
寸法c(mm)
14.0
寸法b1(mm)
13.0
寸法L(mm)
52.5
寸法I(mm)
13.0
寸法E(mm)
26.0
寸法F(mm)
28.0
寸法G
6
質量(g)
70