曜日別特売
KCP-HAG22ZW KCP-ZW45°アングルコネクター ネオフレックス 49347892

KCP-ZW45°アングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじサイズ3/4
厚鋼電線管ねじG-22
寸法D(mm)26.0
寸法d(mm)19.0
内容量1個注文コード49347892品番KCP-HAG22ZW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造材質亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ保護等級IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)厚鋼電線管ねじG-22ねじサイズ3/4寸法D(mm)26.0寸法H(mm)33.0寸法d(mm)19.0寸法c(mm)14.0寸法b1(mm)16.0寸法L(mm)66.0寸法I(mm)15.5寸法E(mm)35.0寸法F(mm)38.0寸法G6質量(g)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする