曜日別特売
KCP-HAG42ZW KCP-ZW45°アングルコネクター ネオフレックス 49347926

KCP-ZW45°アングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじサイズ1-1/2
厚鋼電線管ねじG-42
寸法D(mm)47.2
寸法d(mm)37.8
内容量1個注文コード49347926品番KCP-HAG42ZW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造材質亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ保護等級IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)厚鋼電線管ねじG-42ねじサイズ1-1/2寸法D(mm)47.2寸法H(mm)60.0寸法d(mm)37.8寸法c(mm)18.0寸法b1(mm)21.5寸法L(mm)91.5寸法I(mm)30.0寸法E(mm)61.5寸法F(mm)65.5寸法G8質量(g)475
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする