MFEP-28D コンビネーションカップリング 未来工業 49478248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合管ミラレックス28⇔薄鋼25
内容量1個注文コード49478248品番MFEP-28D
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
適合管ミラレックス28⇔薄鋼25呼びE25寸法D1(Φmm)45寸法D2(Φmm)32寸法B(mm)61寸法L(mm)94
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする