※MJT-K

MJT-30K-GR-11-14 カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49479464 MJT-30K-GR-11-14 カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49479464 MJT-30K-GR-11-14 カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49479464 MJT-30K-GR-11-14 カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49479464 MJT-30K-GR-11-14 カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49479464

カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49479464 品番 MJT-30K-GR-11-14
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
外径A(Φmm)30 寸法B(mm)10 寸法C(mm)1.5 寸法F(mm)5.5 寸法L(mm)11 キー溝D1側b(mm)4 キー溝D1側t(mm)1.8 キー溝D2側b(mm)5 キー溝D2側t(mm)2.3 軸穴径D1(Φmm)11 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)35 許容トルク(N・m)32 常用トルク(N・m)16 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 許容偏心(mm)0.08 サイズMJT-40K 材質(本体)A2017 質量(g)43 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)200 軸方向変位(mm)0〜+1.0 ねじ締付トルク(N・m)1.7 スリーブタイプGR キー溝D1側呼び寸法4×4 キー溝D2側呼び寸法5×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする